曜日別特売

ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ

ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87418432TXM400022P
5,650
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
87418441TXM400033P
8,480
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87418457TXM400044P
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
87418466TXM400066P
16,910
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
87418396TXM400B022P
5,800
取扱い終了
返品不可
87418405TXM400B033P
オープン
取扱い終了
返品不可
87418414TXM400B044P
11,600
取扱い終了
返品不可
87418423TXM400B066P
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする