曜日別特売

ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ

ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)15定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87418475TXM50022P
670
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
87418484TXM50033P
870
829
912(税込)
当日出荷
87418493TXM50044P
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
87418502TXM50055P
1,250
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
87418511TXM50066P
1,430
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
87418527TXM50088P
1,810
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
87418536TXM50099P
2,010
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
87418545TXM501010P
2,190
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
87418554TXM501212P
2,570
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
87418563TXM501515P
3,140
3,098
3,408(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする