曜日別特売

ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ

ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.3定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87418746TXM7022P
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
87418764TXM7044P
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
87418773TXM7055P
550
549
604(税込)
18日以内出荷
返品不可
87418782TXM7066P
610
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
87418791TXM7088P
740
729
802(税込)
21日以内出荷
返品不可
87418807TXM71010P
870
799
879(税込)
当日出荷
87418816TXM71212P
990
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
87418825TXM71414P
1,120
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
87418834TXM71515P
1,180
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
87418852TXM71818P
1,370
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
87418861TXM72020P
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
87418877TXM72222P
1,630
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
87418886TXM72424P
1,750
1,698
1,868(税込)
26日以内出荷
返品不可
87418895TXM72525P
1,810
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
87418904TXM73030P
2,130
2,098
2,308(税込)
26日以内出荷
返品不可
87418755TXM7033P
420
419
461(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
87418843TXM71616P
1,250
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする