PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87420557
TXUM702
39
2P
30
M3×8
7.3
15
15
10
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87420566
TXUM703
46
3P
37
M3×8
7.3
15
15
10
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87420575
TXUM704
53.5
4P
44.5
M3×8
7.3
15
15
10
¥
580
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87420584
TXUM705
60.5
5P
51.5
M3×8
7.3
15
15
10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
28日以内出荷
返品不可
87420593
TXUM706
68
6P
59
M3×8
7.3
15
15
10
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420602
TXUM708
82.5
8P
73.5
M3×8
7.3
15
15
10
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
87420611
TXUM710
97
10P
88
M3×8
7.3
15
15
10
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87420627
TXUM712
112
12P
103
M3×8
7.3
15
15
10
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87420636
TXUM714
126.5
14P
117.5
M3×8
7.3
15
15
10
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420645
TXUM715
133.5
15P
124.5
M3×8
7.3
15
15
10
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420654
TXUM716
141
16P
132
M3×8
7.3
15
15
10
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87420663
TXUM718
155.5
18P
146.5
M3×8
7.3
15
15
10
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420672
TXUM720
170
20P
161
M3×8
7.3
15
15
10
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87420681
TXUM722
185
22P
176
M3×8
7.3
15
15
10
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420697
TXUM724
199.5
24P
190.5
M3×8
7.3
15
15
10
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
31日以内出荷
返品不可
87420706
TXUM725
206.5
25P
197.5
M3×8
7.3
15
15
10
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87420715
TXUM730
243
30P
234
M3×8
7.3
15
15
10
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
87419717
TXUM10SM314
136
14P
127
M3×8
8
15
20
15
¥
1,110
取扱い終了
返品不可
87419726
TXUM10SM315
144
15P
135
M3×8
8
15
20
15
¥
1,180
取扱い終了
返品不可
87419744
TXUM10SM318
168
18P
159
M3×8
8
15
20
15
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
87419762
TXUM10SM322
200
22P
191
M3×8
8
15
20
15
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
87419787
TXUM10SM325
224
25P
215
M3×8
8
15
20
15
¥
1,850
取扱い終了
返品不可
87419796
TXUM10SM330
264
30P
255
M3×8
8
15
20
15
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
87420006
TXUM10005
-
5P
-
M8×15
27
130
140
115
¥
4,430
取扱い終了
返品不可
87420033
TXUM10009
273
9P
262
M8×15
27
130
140
115
¥
7,630
取扱い終了
返品不可
87420051
TXUM10012
354
12P
343
M8×15
27
130
140
115
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
87420067
TXUM10015
435
15P
424
M8×15
27
130
140
115
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
87420121
TXUM2009
-
9P
-
M4×8.5
11.5
40
40
30
¥
1,060
取扱い終了
返品不可
87420444
TXUM6001
-
1P
-
M6×12
19.5
90
110
80
¥
910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください