減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型

減速機 G3シリーズ(G3L-22)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全17種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87467423G3L-22-60-010600.1
28,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467432G3L-22-80-010800.1
28,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467441G3L-22-100-0101000.1
33,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467457G3L-22-120-0101200.1
33,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467466G3L-22-160-0101600.1
38,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467475G3L-22-200-0102000.1
38,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467484G3L-22-30-020300.2
22,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467493G3L-22-40-020400.2
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467502G3L-22-50-020500.2
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467511G3L-22-60-020600.2
29,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467527G3L-22-80-020800.2
29,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467536G3L-22-100-0201000.2
29,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467545G3L-22-5-04050.4
35,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467554G3L-22-10-040100.4
31,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467563G3L-22-15-040150.4
31,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467572G3L-22-20-040200.4
31,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87467581G3L-22-25-040250.4
31,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする