減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型

減速機 G3シリーズ(G3L-40)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全22種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87467992G3L-40-600-0206000.2
107,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468001G3L-40-750-0207500.2
107,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468017G3L-40-900-0209000.2
107,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468026G3L-40-1200-02012000.2
107,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468035G3L-40-300-0403000.4
135,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468044G3L-40-375-0403750.4
135,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468053G3L-40-450-0404500.4
135,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468062G3L-40-100-0751000.75
92,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468071G3L-40-120-0751200.75
92,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468087G3L-40-160-0751600.75
105,900
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468096G3L-40-200-0752000.75
105,900
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468105G3L-40-30-150301.5
78,100
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468114G3L-40-40-150401.5
96,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468123G3L-40-50-150501.5
96,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468132G3L-40-60-150601.5
135,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468141G3L-40-80-150801.5
135,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468157G3L-40-100-1501001.5
135,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468166G3L-40-5-22052.2
91,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468175G3L-40-10-220102.2
91,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468184G3L-40-15-220152.2
91,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468193G3L-40-20-220202.2
91,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87468202G3L-40-25-220252.2
91,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする