曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3F-18)両軸型

減速機 G3シリーズ(G3F-18)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全13種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87493734G3F-18-5-01050.1
21,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493743G3F-18-10-010100.1
21,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493752G3F-18-15-010150.1
21,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493761G3F-18-20-010200.1
21,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493777G3F-18-25-010250.1
21,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493786G3F-18-30-010300.1
21,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493795G3F-18-40-010400.1
21,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493804G3F-18-50-010500.1
21,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493813G3F-18-5-02050.2
24,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493822G3F-18-10-020100.2
23,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493831G3F-18-15-020150.2
23,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493847G3F-18-20-020200.2
23,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493856G3F-18-25-020250.2
23,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする