曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3F-22)両軸型

減速機 G3シリーズ(G3F-22)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全17種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87493865G3F-22-60-010600.1
31,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493874G3F-22-80-010800.1
31,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493883G3F-22-100-0101000.1
36,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493892G3F-22-120-0101200.1
36,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493901G3F-22-160-0101600.1
42,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493917G3F-22-200-0102000.1
42,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493926G3F-22-30-020300.2
24,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493935G3F-22-40-020400.2
26,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493944G3F-22-50-020500.2
26,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493953G3F-22-60-020600.2
32,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493962G3F-22-80-020800.2
32,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493971G3F-22-100-0201000.2
32,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493987G3F-22-5-04050.4
39,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87493996G3F-22-10-040100.4
34,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494005G3F-22-15-040150.4
34,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494014G3F-22-20-040200.4
34,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494023G3F-22-25-040250.4
34,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする