曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3F-28)両軸型

減速機 G3シリーズ(G3F-28)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全18種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87494032G3F-28-300-0103000.1
69,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494041G3F-28-375-0103750.1
69,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494057G3F-28-450-0104500.1
69,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494066G3F-28-100-0201000.2
43,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494075G3F-28-120-0201200.2
43,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494084G3F-28-160-0201600.2
48,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494093G3F-28-200-0202000.2
48,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494102G3F-28-30-040300.4
42,600
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494111G3F-28-40-040400.4
45,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494127G3F-28-50-040500.4
45,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494136G3F-28-60-040600.4
56,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494145G3F-28-80-040800.4
56,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494154G3F-28-100-0401000.4
56,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494163G3F-28-5-07550.75
54,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494172G3F-28-10-075100.75
49,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494181G3F-28-15-075150.75
49,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494197G3F-28-20-075200.75
49,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87494206G3F-28-25-075250.75
49,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする