減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型

減速機 G3シリーズ(G3FS-28)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87495125G3FS-28-300-0103000.1
71,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495134G3FS-28-375-0103750.1
71,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495143G3FS-28-450-0104500.1
71,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495152G3FS-28-100-0201000.2
55,700
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495161G3FS-28-120-0201200.2
55,700
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495177G3FS-28-160-0201600.2
60,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495186G3FS-28-200-0202000.2
60,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495195G3FS-28-30-040300.4
56,600
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495204G3FS-28-40-040400.4
59,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495213G3FS-28-50-040500.4
59,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495222G3FS-28-60-040600.4
66,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495231G3FS-28-80-040800.4
66,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495247G3FS-28-100-0401000.4
66,800
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495256G3FS-28-5-07550.75
68,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495265G3FS-28-10-075100.75
64,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495274G3FS-28-15-075150.75
64,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495283G3FS-28-20-075200.75
64,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495292G3FS-28-25-075250.75
64,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする