曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型

減速機 G3シリーズ(G3FS-32)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全22種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87495301G3FS-32-600-0106000.1
93,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495317G3FS-32-750-0107500.1
93,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495326G3FS-32-900-0109000.1
93,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495335G3FS-32-1200-01012000.1
93,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495344G3FS-32-300-0203000.2
107,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495353G3FS-32-375-0203750.2
107,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495362G3FS-32-450-0204500.2
107,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495371G3FS-32-100-0401000.4
93,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495387G3FS-32-120-0401200.4
93,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495396G3FS-32-160-0401600.4
103,900
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495405G3FS-32-200-0402000.4
103,900
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495414G3FS-32-30-075300.75
82,700
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495423G3FS-32-40-075400.75
85,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495432G3FS-32-50-075500.75
85,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495441G3FS-32-60-075600.75
98,900
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495457G3FS-32-80-075800.75
98,900
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495466G3FS-32-100-0751000.75
98,900
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495475G3FS-32-5-15051.5
94,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495484G3FS-32-10-150101.5
94,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495493G3FS-32-15-150151.5
94,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495502G3FS-32-20-150201.5
94,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495511G3FS-32-25-150251.5
94,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする