曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型

減速機 G3シリーズ(G3FS-40)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全22種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87495527G3FS-40-600-0206000.2
124,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495536G3FS-40-750-0207500.2
124,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495545G3FS-40-900-0209000.2
124,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495554G3FS-40-1200-02012000.2
124,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495563G3FS-40-300-0403000.4
158,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495572G3FS-40-375-0403750.4
158,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495581G3FS-40-450-0404500.4
158,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495597G3FS-40-100-0751000.75
121,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495606G3FS-40-120-0751200.75
121,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495615G3FS-40-160-0751600.75
136,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495624G3FS-40-200-0752000.75
136,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495633G3FS-40-30-150301.5
108,600
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495642G3FS-40-40-150401.5
127,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495651G3FS-40-50-150501.5
127,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495667G3FS-40-60-150601.5
166,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495676G3FS-40-80-150801.5
166,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495685G3FS-40-100-1501001.5
166,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495694G3FS-40-5-22052.2
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495703G3FS-40-10-220102.2
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495712G3FS-40-15-220152.2
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495721G3FS-40-20-220202.2
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87495737G3FS-40-25-220252.2
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする