曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3K-28)両軸型

減速機 G3シリーズ(G3K-28)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式小フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全18種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87517997G3K-28-300-0103000.1
66,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518006G3K-28-375-0103750.1
66,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518015G3K-28-450-0104500.1
66,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518024G3K-28-100-0201000.2
40,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518033G3K-28-120-0201200.2
40,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518042G3K-28-160-0201600.2
45,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518051G3K-28-200-0202000.2
45,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518067G3K-28-30-040300.4
39,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518076G3K-28-40-040400.4
42,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518085G3K-28-50-040500.4
42,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518094G3K-28-60-040600.4
53,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518103G3K-28-80-040800.4
53,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518112G3K-28-100-0401000.4
53,600
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518121G3K-28-5-07550.75
51,400
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518137G3K-28-10-075100.75
46,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518146G3K-28-15-075150.75
46,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518155G3K-28-20-075200.75
46,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518164G3K-28-25-075250.75
46,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする