曜日別特売

減速機 G3シリーズ(G3K-32)両軸型

減速機 G3シリーズ(G3K-32)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプヘリカルギア取付方式小フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全22種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87518173G3K-32-600-0106000.1
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518182G3K-32-750-0107500.1
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518191G3K-32-900-0109000.1
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518207G3K-32-1200-01012000.1
80,700
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518216G3K-32-300-0203000.2
90,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518225G3K-32-375-0203750.2
90,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518234G3K-32-450-0204500.2
90,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518243G3K-32-100-0401000.4
69,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518252G3K-32-120-0401200.4
69,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518261G3K-32-160-0401600.4
79,500
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518277G3K-32-200-0402000.4
79,500
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518286G3K-32-30-075300.75
55,300
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518295G3K-32-40-075400.75
59,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518304G3K-32-50-075500.75
59,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518313G3K-32-60-075600.75
70,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518322G3K-32-80-075800.75
70,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518331G3K-32-100-0751000.75
70,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518347G3K-32-5-15051.5
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518356G3K-32-10-150101.5
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518365G3K-32-15-150151.5
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518374G3K-32-20-150201.5
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87518383G3K-32-25-150251.5
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする