曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2L-22L)両軸型

減速機 H2シリーズ(H2L-22L)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置左側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全9種類を絞り込む
減速比
9種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87580595H2L-22L-5-0205
29,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87580604H2L-22L-10-02010
24,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87580613H2L-22L-15-02015
24,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87580622H2L-22L-20-02020
24,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87580631H2L-22L-25-02025
24,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87580647H2L-22L-30-02030
24,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87580656H2L-22L-40-02040
24,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87580665H2L-22L-50-02050
29,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87580674H2L-22L-60-02060
29,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする