曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2L-28R)両軸型

減速機 H2シリーズ(H2L-28R)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置右側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全15種類を絞り込む
減速比
15種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87581593H2L-28R-80-02080
32,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581602H2L-28R-100-020100
40,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581611H2L-28R-120-020120
40,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581627H2L-28R-160-020160
45,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581636H2L-28R-200-020200
45,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581645H2L-28R-240-020240
45,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581654H2L-28R-5-0405
40,600
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581663H2L-28R-10-04010
31,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581672H2L-28R-15-04015
31,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581681H2L-28R-20-04020
31,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581697H2L-28R-25-04025
31,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581706H2L-28R-30-04030
31,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581715H2L-28R-40-04040
31,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581724H2L-28R-50-04050
40,600
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87581733H2L-28R-60-04060
40,600
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする