曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型

減速機 H2シリーズ(H2L-28T)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全15種類を絞り込む
減速比
15種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87582503H2L-28T-80-02080
37,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582512H2L-28T-100-020100
44,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582521H2L-28T-120-020120
44,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582537H2L-28T-160-020160
50,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582546H2L-28T-200-020200
50,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582555H2L-28T-240-020240
50,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582564H2L-28T-5-0405
45,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582573H2L-28T-10-04010
35,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582582H2L-28T-15-04015
35,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582591H2L-28T-20-04020
35,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582607H2L-28T-25-04025
35,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582616H2L-28T-30-04030
35,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582625H2L-28T-40-04040
35,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582634H2L-28T-50-04050
45,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87582643H2L-28T-60-04060
45,300
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする