曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型

減速機 H2シリーズ(H2LS-22T)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全9種類を絞り込む
減速比
9種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87585145H2LS-22T-5-0205
42,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585154H2LS-22T-10-02010
39,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585163H2LS-22T-15-02015
39,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585172H2LS-22T-20-02020
39,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585181H2LS-22T-25-02025
42,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585197H2LS-22T-30-02030
42,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585206H2LS-22T-40-02040
43,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585215H2LS-22T-50-02050
43,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585224H2LS-22T-60-02060
51,200
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする