減速機 H2シリーズ(H2LS-32T)指定モータ取付可能型

減速機 H2シリーズ(H2LS-32T)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式脚取付軸配置両側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87585382H2LS-32T-300-020300
97,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585391H2LS-32T-375-020375
97,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585407H2LS-32T-450-020450
97,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585416H2LS-32T-80-04080
84,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585425H2LS-32T-100-040100
84,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585434H2LS-32T-120-040120
84,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585443H2LS-32T-160-040160
94,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585452H2LS-32T-200-040200
94,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585461H2LS-32T-240-040240
94,200
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585477H2LS-32T-5-0755
71,300
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585486H2LS-32T-10-07510
67,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585495H2LS-32T-15-07515
67,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585504H2LS-32T-20-07520
67,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585513H2LS-32T-25-07525
74,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585522H2LS-32T-30-07530
74,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585531H2LS-32T-40-07540
77,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585547H2LS-32T-50-07550
77,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87585556H2LS-32T-60-07560
89,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする