曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2F-22R)両軸型

減速機 H2シリーズ(H2F-22R)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全9種類を絞り込む
減速比
9種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87631591H2F-22R-5-0205
32,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631607H2F-22R-10-02010
27,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631616H2F-22R-15-02015
27,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631625H2F-22R-20-02020
27,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631634H2F-22R-25-02025
27,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631643H2F-22R-30-02030
27,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631652H2F-22R-40-02040
27,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631661H2F-22R-50-02050
32,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631677H2F-22R-60-02060
32,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする