曜日別特売

減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型

減速機 H2シリーズ(H2F-22T)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全9種類を絞り込む
減速比
9種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87631686H2F-22T-5-0205
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631695H2F-22T-10-02010
30,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631704H2F-22T-15-02015
30,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631713H2F-22T-20-02020
30,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631722H2F-22T-25-02025
30,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631731H2F-22T-30-02030
30,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631747H2F-22T-40-02040
30,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631756H2F-22T-50-02050
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87631765H2F-22T-60-02060
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする