ギアモータ Fシリーズ(FSMN-35)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-35) - ニッセイ
枠番35モータータイプギアモータ内容量1台
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87647445FSMN-35-1200-T50Z0.05三相200/200/220120050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
129,720
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647454FSMN-35-1200-T50A0.05三相200/200/220120050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
129,740
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647463FSMN-35-1200-T50WA0.05三相380/400/400/440120050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
130,540
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647472FSMN-35-1200-T50WZ0.05三相380/400/400/440120050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内1.3/1.51.0
130,520
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647524FSMN-35-1800-T50Z0.05三相200/200/220180050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内0.8/11.0
129,720
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647533FSMN-35-1800-T50A0.05三相200/200/220180050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内0.8/11.0
129,740
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647542FSMN-35-1800-T50WA0.05三相380/400/400/440180050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内0.8/11.0
130,540
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87647551FSMN-35-1800-T50WZ0.05三相380/400/400/440180050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内0.8/11.0
130,520
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87644916FSMN-35-600-T010A-三相200/200/22060050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644934FSMN-35-600-T010Z-三相200/200/22060050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644952FSMN-35-750-T010A-三相200/200/22075050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644977FSMN-35-750-T010Z-三相200/200/22075050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87644995FSMN-35-900-T010A-三相200/200/22090050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645013FSMN-35-900-T010Z-三相200/200/22090050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645031FSMN-35-1200-T010A-三相200/200/220120050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645056FSMN-35-1200-T010Z-三相200/200/220120050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645074FSMN-35-1500-T010A-三相200/200/220150050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645092FSMN-35-1500-T010Z-三相200/200/220150050/60/60-中空軸----
115,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645117FSMN-35-300-T020A-三相200/200/22030050/60/60-中空軸----
128,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645135FSMN-35-300-T020Z-三相200/200/22030050/60/60-中空軸----
128,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645153FSMN-35-375-T020A-三相200/200/22037550/60/60-中空軸----
128,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645171FSMN-35-375-T020Z-三相200/200/22037550/60/60-中空軸----
128,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645196FSMN-35-450-T020A-三相200/200/22045050/60/60-中空軸----
128,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645214FSMN-35-450-T020Z-三相200/200/22045050/60/60-中空軸----
128,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645232FSMN-35-5-T040A-三相200/200/220550/60/60-中空軸----
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645257FSMN-35-5-T040Z-三相200/200/220550/60/60-中空軸----
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645275FSMN-35-7.5-T040A-三相200/200/2207.550/60/60-中空軸----
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645293FSMN-35-7.5-T040Z-三相200/200/2207.550/60/60-中空軸----
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645311FSMN-35-10-T040A-三相200/200/2201050/60/60-中空軸----
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645336FSMN-35-10-T040Z-三相200/200/2201050/60/60-中空軸----
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645354FSMN-35-12.5-T040A-三相200/200/22012.550/60/60-中空軸----
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645372FSMN-35-12.5-T040Z-三相200/200/22012.550/60/60-中空軸----
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645397FSMN-35-15-T040A-三相200/200/2201550/60/60-中空軸----
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645415FSMN-35-15-T040Z-三相200/200/2201550/60/60-中空軸----
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645433FSMN-35-20-T040A-三相200/200/2202050/60/60-中空軸----
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645451FSMN-35-20-T040Z-三相200/200/2202050/60/60-中空軸----
80,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645476FSMN-35-25-T040A-三相200/200/2202550/60/60-中空軸----
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645494FSMN-35-25-T040Z-三相200/200/2202550/60/60-中空軸----
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645512FSMN-35-30-T040A-三相200/200/2203050/60/60-中空軸----
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645537FSMN-35-30-T040Z-三相200/200/2203050/60/60-中空軸----
83,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645555FSMN-35-40-T040A-三相200/200/2204050/60/60-中空軸----
87,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645573FSMN-35-40-T040Z-三相200/200/2204050/60/60-中空軸----
87,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645591FSMN-35-50-T040A-三相200/200/2205050/60/60-中空軸----
87,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645616FSMN-35-50-T040Z-三相200/200/2205050/60/60-中空軸----
87,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645634FSMN-35-60-T040A-三相200/200/2206050/60/60-中空軸----
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645652FSMN-35-60-T040Z-三相200/200/2206050/60/60-中空軸----
92,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645677FSMN-35-80-T040A-三相200/200/2208050/60/60-中空軸----
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645695FSMN-35-80-T040Z-三相200/200/2208050/60/60-中空軸----
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645713FSMN-35-100-T040A-三相200/200/22010050/60/60-中空軸----
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87645731FSMN-35-100-T040Z-三相200/200/22010050/60/60-中空軸----
102,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87644916FSMN-35-600-T010A31768197FS35N600-MM01TNNTB2FSMN-35-600-T010A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768197ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644934FSMN-35-600-T010Z31768197FS35N600-MM01TNNTB2FSMN-35-600-T010Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768197ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644952FSMN-35-750-T010A31768215FS35N750-MM01TNNTB2FSMN-35-750-T010A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768215ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644977FSMN-35-750-T010Z31768215FS35N750-MM01TNNTB2FSMN-35-750-T010Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768215ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87644995FSMN-35-900-T010A31768233FS35N900-MM01TNNTB2FSMN-35-900-T010A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768233ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645013FSMN-35-900-T010Z31768233FS35N900-MM01TNNTB2FSMN-35-900-T010Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768233ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645031FSMN-35-1200-T010A31768258FS35N12X-MM01TNNTB2FSMN-35-1200-T010A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768258ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645056FSMN-35-1200-T010Z31768258FS35N12X-MM01TNNTB2FSMN-35-1200-T010Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768258ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645074FSMN-35-1500-T010A31768276FS35N15X-MM01TNNTB2FSMN-35-1500-T010A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768276ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87645092FSMN-35-1500-T010Z31768276FS35N15X-MM01TNNTB2FSMN-35-1500-T010Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768276ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87645117FSMN-35-300-T020A31768294FS35N300-MM02TNNTB2FSMN-35-300-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768294ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645135FSMN-35-300-T020Z31768294FS35N300-MM02TNNTB2FSMN-35-300-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768294ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645153FSMN-35-375-T020A31768319FS35N375-MM02TNNTB2FSMN-35-375-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768319ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645171FSMN-35-375-T020Z31768319FS35N375-MM02TNNTB2FSMN-35-375-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768319ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645196FSMN-35-450-T020A31768337FS35N450-MM02TNNTB2FSMN-35-450-T020A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768337ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645214FSMN-35-450-T020Z31768337FS35N450-MM02TNNTB2FSMN-35-450-T020Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768337ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645232FSMN-35-5-T040A31768355FS35N5-MM04TNNTB2FSMN-35-5-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768355ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645257FSMN-35-5-T040Z31768355FS35N5-MM04TNNTB2FSMN-35-5-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768355ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645275FSMN-35-7.5-T040A31768373FS35N7-MM04TNNTB2FSMN-35-7.5-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768373ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645293FSMN-35-7.5-T040Z31768373FS35N7-MM04TNNTB2FSMN-35-7.5-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768373ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645311FSMN-35-10-T040A31768398FS35N10-MM04TNNTB2FSMN-35-10-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768398ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645336FSMN-35-10-T040Z31768398FS35N10-MM04TNNTB2FSMN-35-10-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768398ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645354FSMN-35-12.5-T040A31768416FS35N12-MM04TNNTB2FSMN-35-12.5-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768416ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645372FSMN-35-12.5-T040Z31768416FS35N12-MM04TNNTB2FSMN-35-12.5-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768416ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645397FSMN-35-15-T040A31768434FS35N15-MM04TNNTB2FSMN-35-15-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768434ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645415FSMN-35-15-T040Z31768434FS35N15-MM04TNNTB2FSMN-35-15-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768434ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645433FSMN-35-20-T040A31768459FS35N20-MM04TNNTB2FSMN-35-20-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768459ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645451FSMN-35-20-T040Z31768459FS35N20-MM04TNNTB2FSMN-35-20-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768459ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645476FSMN-35-25-T040A31768477FS35N25-MM04TNNTB2FSMN-35-25-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768477ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645494FSMN-35-25-T040Z31768477FS35N25-MM04TNNTB2FSMN-35-25-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768477ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645512FSMN-35-30-T040A31768495FS35N30-MM04TNNTB2FSMN-35-30-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768495ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645537FSMN-35-30-T040Z31768495FS35N30-MM04TNNTB2FSMN-35-30-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768495ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645555FSMN-35-40-T040A31768513FS35N40-MM04TNNTB2FSMN-35-40-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768513ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645573FSMN-35-40-T040Z31768513FS35N40-MM04TNNTB2FSMN-35-40-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768513ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645591FSMN-35-50-T040A31768538FS35N50-MM04TNNTB2FSMN-35-50-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768538ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645616FSMN-35-50-T040Z31768538FS35N50-MM04TNNTB2FSMN-35-50-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768538ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645634FSMN-35-60-T040A31768556FS35N60-MM04TNNTB2FSMN-35-60-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768556ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645652FSMN-35-60-T040Z31768556FS35N60-MM04TNNTB2FSMN-35-60-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768556ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645677FSMN-35-80-T040A31768574FS35N80-MM04TNNTB2FSMN-35-80-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768574ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645695FSMN-35-80-T040Z31768574FS35N80-MM04TNNTB2FSMN-35-80-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768574ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645713FSMN-35-100-T040A31768599FS35N100-MM04TNNTB2FSMN-35-100-T040A ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768599ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87645731FSMN-35-100-T040Z31768599FS35N100-MM04TNNTB2FSMN-35-100-T040Z ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ 31768599ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ1台
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする