曜日別特売

減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型

減速機 Fシリーズ(FS-45)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45出力(kW)0.75種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全17種類を絞り込む
減速比
17種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87654147FS-45-5-0755
68,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654156FS-45-7.5-0757.5
68,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654165FS-45-10-07510
56,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654174FS-45-12.5-07512.5
56,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654183FS-45-15-07515
56,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654192FS-45-20-07520
56,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654201FS-45-25-07525
56,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654217FS-45-30-07530
56,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654226FS-45-40-07540
56,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654235FS-45-50-07550
56,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654244FS-45-60-07560
68,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654253FS-45-80-07580
96,800
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654262FS-45-100-075100
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654271FS-45-120-075120
127,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654287FS-45-160-075160
146,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654296FS-45-200-075200
146,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654305FS-45-240-075240
146,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする