減速機 Fシリーズ(FSS-30)指定モータ取付可能型

減速機 Fシリーズ(FSS-30)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番30出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87654777FSS-30-5-0205
48,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654786FSS-30-7.5-0207.5
48,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654795FSS-30-10-02010
45,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654804FSS-30-12.5-02012.5
45,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654813FSS-30-15-02015
45,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654822FSS-30-20-02020
45,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654831FSS-30-25-02025
48,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654847FSS-30-30-02030
48,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654856FSS-30-40-02040
50,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654865FSS-30-50-02050
50,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654874FSS-30-60-02060
59,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654883FSS-30-80-02080
73,100
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654892FSS-30-100-020100
73,100
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654901FSS-30-120-020120
73,100
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654917FSS-30-160-020160
79,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654926FSS-30-200-020200
79,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87654935FSS-30-240-020240
79,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする