減速機 Fシリーズ(FSS-45)指定モータ取付可能型

減速機 Fシリーズ(FSS-45)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45出力(kW)0.75種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87655111FSS-45-5-0755
90,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655127FSS-45-7.5-0757.5
90,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655136FSS-45-10-07510
85,400
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655145FSS-45-12.5-07512.5
85,400
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655154FSS-45-15-07515
85,400
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655163FSS-45-20-07520
85,400
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655172FSS-45-25-07525
95,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655181FSS-45-30-07530
95,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655197FSS-45-40-07540
99,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655206FSS-45-50-07550
99,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655215FSS-45-60-07560
116,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655224FSS-45-80-07580
140,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655233FSS-45-100-075100
140,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655242FSS-45-120-075120
140,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655251FSS-45-160-075160
159,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655267FSS-45-200-075200
159,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655276FSS-45-240-075240
159,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする