曜日別特売

減速機 Fシリーズ(FSS-55)指定モータ取付可能型

減速機 Fシリーズ(FSS-55)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番55種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全31種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87655285FSS-55-5-15051.5
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655294FSS-55-7.5-1507.51.5
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655303FSS-55-10-150101.5
161,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655312FSS-55-12.5-15012.51.5
161,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655321FSS-55-15-150151.5
161,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655337FSS-55-20-150201.5
161,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655346FSS-55-25-150251.5
161,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655355FSS-55-30-150301.5
161,900
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655364FSS-55-40-150401.5
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655373FSS-55-50-150501.5
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655382FSS-55-60-150601.5
197,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655391FSS-55-80-150801.5
252,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655407FSS-55-100-1501001.5
252,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655416FSS-55-120-1501201.5
252,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655425FSS-55-160-1501601.5
272,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655434FSS-55-200-1502001.5
272,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655443FSS-55-240-1502401.5
272,200
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655452FSS-55-5-22052.2
238,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655461FSS-55-7.5-2207.52.2
238,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655477FSS-55-10-220102.2
213,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655486FSS-55-12.5-22012.52.2
213,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655495FSS-55-15-220152.2
213,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655504FSS-55-20-220202.2
213,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655513FSS-55-25-220252.2
213,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655522FSS-55-30-220302.2
213,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655531FSS-55-40-220402.2
238,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655547FSS-55-50-220502.2
238,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655556FSS-55-60-220602.2
238,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655565FSS-55-80-220802.2
305,600
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655574FSS-55-100-2201002.2
337,300
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87655583FSS-55-120-2201202.2
337,300
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする