曜日別特売

減速機 F3シリーズ(F3S-20)両軸型

減速機 F3シリーズ(F3S-20)両軸型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番20出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全11種類を絞り込む
減速比
11種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87677947F3S-20-5-0105
37,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87677956F3S-20-7.5-0107.5
37,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87677965F3S-20-10-01010
30,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87677974F3S-20-12.5-01012.5
30,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87677983F3S-20-15-01015
30,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87677992F3S-20-20-01020
30,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87678001F3S-20-25-01025
30,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87678017F3S-20-30-01030
30,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87678026F3S-20-40-01040
30,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87678035F3S-20-50-01050
30,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87678044F3S-20-60-01060
37,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする