減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型

減速機 F3シリーズ(F3SS-45)指定モータ取付可能型 - ニッセイ
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全25種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87679557F3SS-45-80-075800.75
140,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679566F3SS-45-100-0751000.75
140,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679575F3SS-45-120-0751200.75
140,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679584F3SS-45-160-0751600.75
159,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679593F3SS-45-200-0752000.75
159,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679602F3SS-45-240-0752400.75
159,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679611F3SS-45-5-15051.5
187,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679627F3SS-45-7.5-1507.51.5
187,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679636F3SS-45-10-150101.5
153,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679645F3SS-45-12.5-15012.51.5
153,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679654F3SS-45-15-150151.5
153,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679663F3SS-45-20-150201.5
153,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679672F3SS-45-25-150251.5
153,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679681F3SS-45-30-150301.5
153,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679697F3SS-45-40-150401.5
187,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679706F3SS-45-50-150501.5
187,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679715F3SS-45-60-150601.5
187,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679724F3SS-45-5-22052.2
196,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679733F3SS-45-7.5-2207.52.2
196,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679742F3SS-45-10-220102.2
196,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679751F3SS-45-12.5-22012.52.2
196,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679767F3SS-45-15-220152.2
196,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679776F3SS-45-20-220202.2
196,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679785F3SS-45-25-220252.2
196,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87679794F3SS-45-30-220302.2
196,400
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする