ギアモータ Fシリーズ(FFM-18T)

ギアモータ Fシリーズ(FFM-18T) - ニッセイ
枠番18モータータイプギアモータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全30種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
30種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87713175FFM-18T-10-T50A0.05三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
37,240
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713184FFM-18T-10-T50WA0.05三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
38,140
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713193FFM-18T-12.5-T50A0.05三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
37,240
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713202FFM-18T-12.5-T50WA0.05三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
38,140
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713211FFM-18T-15-T50A0.05三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
37,240
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713227FFM-18T-15-T50WA0.05三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
38,140
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713236FFM-18T-20-T50A0.05三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
37,240
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713245FFM-18T-20-T50WA0.05三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
38,140
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713254FFM-18T-25-T50A0.05三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
38,440
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713263FFM-18T-25-T50WA0.05三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
39,340
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713272FFM-18T-30-T50A0.05三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
38,440
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713281FFM-18T-30-T50WA0.05三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
39,340
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713297FFM-18T-40-T50A0.05三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
39,640
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713306FFM-18T-40-T50WA0.05三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
40,540
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713315FFM-18T-50-T50A0.05三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
39,640
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713324FFM-18T-50-T50WA0.05三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
40,540
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713333FFM-18T-60-T50A0.05三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
42,640
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713342FFM-18T-60-T50WA0.05三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
43,340
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713351FFM-18T-80-T50A0.05三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
45,840
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713367FFM-18T-80-T50WA0.05三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
46,640
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713376FFM-18T-100-T50A0.05三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
45,840
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713385FFM-18T-100-T50WA0.05三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
46,640
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713394FFM-18T-120-T50A0.05三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
45,840
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713403FFM-18T-120-T50WA0.05三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
46,640
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713412FFM-18T-160-T50A0.05三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
51,040
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713421FFM-18T-160-T50WA0.05三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
51,840
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713437FFM-18T-200-T50A0.05三相200/200/22020050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
51,040
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713446FFM-18T-200-T50WA0.05三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
51,840
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713455FFM-18T-240-T50A0.05三相200/200/22024050/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
51,040
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87713464FFM-18T-240-T50WA0.05三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
51,840
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする