曜日別特売

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15S)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15S) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置中空軸(キー溝有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87744675AFCZ15S-10M100S1100.1
79,900
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744684AFCZ15S-10M100S3100.1
79,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744693AFCZ15S-12M100S1120.1
79,900
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87744702AFCZ15S-12M100S3120.1
79,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744711AFCZ15S-15M100S1150.1
79,900
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87744727AFCZ15S-15M100S3150.1
79,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744736AFCZ15S-20M100S1200.1
81,100
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744745AFCZ15S-20M100S3200.1
81,100
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744754AFCZ15S-25M100S1250.1
82,300
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87744763AFCZ15S-25M100S3250.1
82,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744772AFCZ15S-30M100S1300.1
101,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87744781AFCZ15S-30M100S3300.1
101,700
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744797AFCZ15S-7.5M200S17.50.2
92,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744806AFCZ15S-7.5M200S27.50.2
92,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87744815AFCZ15S-7.5M200S37.50.2
92,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744824AFCZ15S-10M200S1100.2
92,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744833AFCZ15S-10M200S2100.2
92,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87744842AFCZ15S-10M200S3100.2
92,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744851AFCZ15S-3M400S130.4
81,100
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87744867AFCZ15S-3M400S330.4
81,100
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87744876AFCZ15S-5M400S150.4
89,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87744885AFCZ15S-5M400S350.4
89,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747003AFCZ15S-10L100S1100.1
64,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747012AFCZ15S-10L100S3100.1
64,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747021AFCZ15S-12L100S1120.1
64,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747037AFCZ15S-12L100S3120.1
64,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747046AFCZ15S-15L100S1150.1
64,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747055AFCZ15S-15L100S3150.1
64,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747064AFCZ15S-20L100S1200.1
65,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747073AFCZ15S-20L100S3200.1
65,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747082AFCZ15S-25L100S1250.1
66,600
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747091AFCZ15S-25L100S3250.1
66,600
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747107AFCZ15S-30L100S1300.1
78,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747116AFCZ15S-30L100S3300.1
78,700
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747125AFCZ15S-7.5L200S17.50.2
71,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747134AFCZ15S-7.5L200S27.50.2
71,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747143AFCZ15S-7.5L200S37.50.2
71,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747152AFCZ15S-10L200S1100.2
71,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747161AFCZ15S-10L200S2100.2
71,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747177AFCZ15S-10L200S3100.2
71,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747186AFCZ15S-3L400S130.4
65,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747195AFCZ15S-3L400S330.4
65,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747204AFCZ15S-5L400S150.4
69,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747213AFCZ15S-5L400S350.4
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする