サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置中空軸(キー溝有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87745253AFCZ22S-40M200S1400.2
163,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745262AFCZ22S-40M200S2400.2
163,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87745271AFCZ22S-40M200S3400.2
163,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745287AFCZ22S-50M200S1500.2
163,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745296AFCZ22S-50M200S2500.2
163,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87745305AFCZ22S-50M200S3500.2
163,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745314AFCZ22S-60M200S1600.2
163,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745323AFCZ22S-60M200S2600.2
163,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745332AFCZ22S-60M200S3600.2
163,400
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745341AFCZ22S-10M400S1100.4
92,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745357AFCZ22S-10M400S3100.4
92,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745366AFCZ22S-12M400S1120.4
92,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87745375AFCZ22S-12M400S3120.4
92,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745384AFCZ22S-15M400S1150.4
92,000
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87745393AFCZ22S-15M400S3150.4
92,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745402AFCZ22S-20M400S1200.4
95,600
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87745411AFCZ22S-20M400S3200.4
95,600
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745427AFCZ22S-25M400S1250.4
99,300
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745436AFCZ22S-25M400S3250.4
99,300
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745445AFCZ22S-30M400S1300.4
127,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745454AFCZ22S-30M400S3300.4
127,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745463AFCZ22S-7.5M750S47.50.75
116,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745472AFCZ22S-7.5M750S17.50.75
116,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745481AFCZ22S-7.5M750S27.50.75
116,200
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745497AFCZ22S-7.5M750S37.50.75
116,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745506AFCZ22S-10M750S4100.75
116,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745515AFCZ22S-10M750S1100.75
116,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745524AFCZ22S-10M750S2100.75
116,200
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745533AFCZ22S-10M750S3100.75
116,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745542AFCZ22S-3M1000K1331
115,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745551AFCZ22S-3M1000K2231
115,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745567AFCZ22S-3M1000K2331
115,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745576AFCZ22S-3M1000K6131
115,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745585AFCZ22S-5M1000K1351
115,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745594AFCZ22S-5M1000K2251
115,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745603AFCZ22S-5M1000K2351
115,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87745612AFCZ22S-5M1000K6151
115,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747581AFCZ22S-40L200S1400.2
98,100
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747597AFCZ22S-40L200S2400.2
98,100
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747606AFCZ22S-40L200S3400.2
98,100
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747615AFCZ22S-50L200S1500.2
98,100
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747624AFCZ22S-50L200S2500.2
98,100
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747633AFCZ22S-50L200S3500.2
98,100
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747642AFCZ22S-60L200S1600.2
98,100
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747651AFCZ22S-60L200S2600.2
98,100
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747667AFCZ22S-60L200S3600.2
98,100
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747676AFCZ22S-10L400S1100.4
71,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747685AFCZ22S-10L400S3100.4
71,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87747694AFCZ22S-12L400S1120.4
71,400
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87747703AFCZ22S-12L400S3120.4
71,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする