曜日別特売

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22H)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22H) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー無)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全74種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87749952AFCZ22H-40M200S1400.2
173,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87749977AFCZ22H-40M200S3400.2
173,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87749986AFCZ22H-50M200S1500.2
173,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750004AFCZ22H-50M200S3500.2
173,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750013AFCZ22H-60M200S1600.2
173,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750031AFCZ22H-60M200S3600.2
173,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750056AFCZ22H-10M400S3100.4
94,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750074AFCZ22H-12M400S3120.4
94,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750092AFCZ22H-15M400S3150.4
94,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750117AFCZ22H-20M400S3200.4
98,600
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750135AFCZ22H-25M400S3250.4
102,600
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750153AFCZ22H-30M400S3300.4
133,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750162AFCZ22H-7.5M750S47.50.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750171AFCZ22H-7.5M750S17.50.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750196AFCZ22H-7.5M750S37.50.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750205AFCZ22H-10M750S4100.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750214AFCZ22H-10M750S1100.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750232AFCZ22H-10M750S3100.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750241AFCZ22H-3M1000K1331
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750257AFCZ22H-3M1000K2231
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750266AFCZ22H-3M1000K2331
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750275AFCZ22H-3M1000K6131
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750284AFCZ22H-5M1000K1351
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750293AFCZ22H-5M1000K2251
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750302AFCZ22H-5M1000K2351
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87750311AFCZ22H-5M1000K6151
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754694AFCZ22H-40L200S1400.2
101,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754703AFCZ22H-40L200S2400.2
101,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754712AFCZ22H-40L200S3400.2
101,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754721AFCZ22H-50L200S1500.2
101,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754737AFCZ22H-50L200S2500.2
101,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754746AFCZ22H-50L200S3500.2
101,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754755AFCZ22H-60L200S1600.2
101,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754764AFCZ22H-60L200S2600.2
101,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754773AFCZ22H-60L200S3600.2
101,200
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754782AFCZ22H-10L400S1100.4
72,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754791AFCZ22H-10L400S3100.4
72,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754807AFCZ22H-12L400S1120.4
72,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754816AFCZ22H-12L400S3120.4
72,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754825AFCZ22H-15L400S1150.4
72,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754834AFCZ22H-15L400S3150.4
72,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754843AFCZ22H-20L400S1200.4
74,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754852AFCZ22H-20L400S3200.4
74,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754861AFCZ22H-25L400S1250.4
77,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754877AFCZ22H-25L400S3250.4
77,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754886AFCZ22H-30L400S1300.4
102,600
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754895AFCZ22H-30L400S3300.4
102,600
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754904AFCZ22H-7.5L750S47.50.75
93,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754913AFCZ22H-7.5L750S17.50.75
93,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87754922AFCZ22H-7.5L750S27.50.75
93,200
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする