サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22L)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22L) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87752323AFCZ22L-40M200S1400.2
157,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752332AFCZ22L-40M200S2400.2
157,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752341AFCZ22L-40M200S3400.2
157,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752357AFCZ22L-50M200S1500.2
157,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752366AFCZ22L-50M200S2500.2
157,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752375AFCZ22L-50M200S3500.2
157,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752384AFCZ22L-60M200S1600.2
157,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752393AFCZ22L-60M200S2600.2
157,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752402AFCZ22L-60M200S3600.2
157,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752411AFCZ22L-10M400S1100.4
86,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752427AFCZ22L-10M400S3100.4
86,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752436AFCZ22L-12M400S1120.4
86,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752445AFCZ22L-12M400S3120.4
86,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752454AFCZ22L-15M400S1150.4
86,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752463AFCZ22L-15M400S3150.4
86,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752472AFCZ22L-20M400S1200.4
89,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752481AFCZ22L-20M400S3200.4
89,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752497AFCZ22L-25M400S1250.4
93,200
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752506AFCZ22L-25M400S3250.4
93,200
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752515AFCZ22L-30M400S1300.4
121,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752524AFCZ22L-30M400S3300.4
121,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752533AFCZ22L-7.5M750S47.50.75
110,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752542AFCZ22L-7.5M750S17.50.75
110,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752551AFCZ22L-7.5M750S27.50.75
110,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752567AFCZ22L-7.5M750S37.50.75
110,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752576AFCZ22L-10M750S4100.75
110,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752585AFCZ22L-10M750S1100.75
110,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752594AFCZ22L-10M750S2100.75
110,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752603AFCZ22L-10M750S3100.75
110,200
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752612AFCZ22L-3M1000K1331
108,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752621AFCZ22L-3M1000K2231
108,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752637AFCZ22L-3M1000K2331
108,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752646AFCZ22L-3M1000K6131
108,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752655AFCZ22L-5M1000K1351
108,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752664AFCZ22L-5M1000K2251
108,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752673AFCZ22L-5M1000K2351
108,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752682AFCZ22L-5M1000K6151
108,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87757065AFCZ22L-40L200S1400.2
92,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87757074AFCZ22L-40L200S2400.2
92,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87757083AFCZ22L-40L200S3400.2
92,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87757092AFCZ22L-50L200S1500.2
92,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87757101AFCZ22L-50L200S2500.2
92,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87757117AFCZ22L-50L200S3500.2
92,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87757126AFCZ22L-60L200S1600.2
92,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87757135AFCZ22L-60L200S2600.2
92,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87757144AFCZ22L-60L200S3600.2
92,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87757153AFCZ22L-10L400S1100.4
65,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87757162AFCZ22L-10L400S3100.4
65,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87757171AFCZ22L-12L400S1120.4
65,400
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87757187AFCZ22L-12L400S3120.4
65,400
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする