曜日別特売

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28L)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28L) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全112種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87752691AFCZ28L-40M400S1400.4
223,700
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752707AFCZ28L-40M400S3400.4
223,700
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752716AFCZ28L-50M400S1500.4
223,700
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752725AFCZ28L-50M400S3500.4
223,700
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752734AFCZ28L-60M400S1600.4
223,700
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752743AFCZ28L-60M400S3600.4
223,700
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752752AFCZ28L-10M750S4100.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752761AFCZ28L-10M750S1100.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752777AFCZ28L-10M750S2100.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752786AFCZ28L-10M750S3100.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752795AFCZ28L-12M750S4120.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752804AFCZ28L-12M750S1120.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752813AFCZ28L-12M750S2120.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752822AFCZ28L-12M750S3120.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752831AFCZ28L-15M750S4150.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752847AFCZ28L-15M750S1150.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752856AFCZ28L-15M750S2150.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752865AFCZ28L-15M750S3150.75
121,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752874AFCZ28L-20M750S4200.75
127,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752883AFCZ28L-20M750S1200.75
127,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752892AFCZ28L-20M750S2200.75
127,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752901AFCZ28L-20M750S3200.75
127,900
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752917AFCZ28L-25M750S4250.75
133,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752926AFCZ28L-25M750S1250.75
133,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752935AFCZ28L-25M750S2250.75
133,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752944AFCZ28L-25M750S3250.75
133,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752953AFCZ28L-30M750S4300.75
219,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752962AFCZ28L-30M750S1300.75
219,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752971AFCZ28L-30M750S2300.75
219,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752987AFCZ28L-30M750S3300.75
219,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87752996AFCZ28L-7.5M1000K137.51
199,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753005AFCZ28L-7.5M1000K227.51
199,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753014AFCZ28L-7.5M1000K237.51
199,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753023AFCZ28L-7.5M1000K617.51
199,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753032AFCZ28L-10M1000K13101
199,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753041AFCZ28L-10M1000K22101
199,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753057AFCZ28L-10M1000K23101
199,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753066AFCZ28L-10M1000K61101
199,700
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753075AFCZ28L-3M2000K1332
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753084AFCZ28L-3M2000K2132
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753093AFCZ28L-3M2000K2232
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753102AFCZ28L-3M2000K2332
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753111AFCZ28L-3M2000K3132
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753127AFCZ28L-3M2000K3232
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753136AFCZ28L-3M2000K3332
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753145AFCZ28L-3M2000K4132
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753154AFCZ28L-3M2000K7532
119,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753163AFCZ28L-5M2000K1352
173,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753172AFCZ28L-5M2000K2152
173,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753181AFCZ28L-5M2000K2252
173,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする