曜日別特売

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ32L)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ32L) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87753251AFCZ32L-40M750S4400.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753267AFCZ32L-40M750S1400.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753276AFCZ32L-40M750S2400.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753285AFCZ32L-40M750S3400.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753294AFCZ32L-50M750S4500.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753303AFCZ32L-50M750S1500.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753312AFCZ32L-50M750S2500.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753321AFCZ32L-50M750S3500.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753337AFCZ32L-60M750S4600.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753346AFCZ32L-60M750S1600.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753355AFCZ32L-60M750S2600.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753364AFCZ32L-60M750S3600.75
208,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753373AFCZ32L-10M1000K13101
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753382AFCZ32L-10M1000K22101
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753391AFCZ32L-10M1000K23101
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753407AFCZ32L-10M1000K61101
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753416AFCZ32L-12M1000K13121
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753425AFCZ32L-12M1000K22121
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753434AFCZ32L-12M1000K23121
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753443AFCZ32L-12M1000K61121
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753452AFCZ32L-15M1000K13151
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753461AFCZ32L-15M1000K22151
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753477AFCZ32L-15M1000K23151
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753486AFCZ32L-15M1000K61151
191,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753495AFCZ32L-20M1000K13201
193,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753504AFCZ32L-20M1000K22201
193,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753513AFCZ32L-20M1000K23201
193,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753522AFCZ32L-20M1000K61201
193,600
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753531AFCZ32L-25M1000K13251
196,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753547AFCZ32L-25M1000K22251
196,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753556AFCZ32L-25M1000K23251
196,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753565AFCZ32L-25M1000K61251
196,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753574AFCZ32L-30M1000K13301
274,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753583AFCZ32L-30M1000K22301
274,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753592AFCZ32L-30M1000K23301
274,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753601AFCZ32L-30M1000K61301
274,700
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753617AFCZ32L-7.5M2000K137.52
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753626AFCZ32L-7.5M2000K217.52
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753635AFCZ32L-7.5M2000K227.52
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753644AFCZ32L-7.5M2000K237.52
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753653AFCZ32L-7.5M2000K317.52
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753662AFCZ32L-7.5M2000K327.52
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753671AFCZ32L-7.5M2000K337.52
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753687AFCZ32L-7.5M2000K417.52
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753696AFCZ32L-7.5M2000K757.52
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753705AFCZ32L-10M2000K13102
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753714AFCZ32L-10M2000K21102
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753723AFCZ32L-10M2000K22102
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753732AFCZ32L-10M2000K23102
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87753741AFCZ32L-10M2000K31102
185,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする