曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ18)

サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ18) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番18種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全62種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87763593AG3KZ18-5L100F150.1
50,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763602AG3KZ18-5L100F350.1
50,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763611AG3KZ18-5L100S150.1
50,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763627AG3KZ18-5L100S350.1
50,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763636AG3KZ18-10L100F1100.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763645AG3KZ18-10L100F3100.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763654AG3KZ18-10L100S1100.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763663AG3KZ18-10L100S3100.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763672AG3KZ18-15L100F1150.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763681AG3KZ18-15L100F3150.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763697AG3KZ18-15L100S1150.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763706AG3KZ18-15L100S3150.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763715AG3KZ18-20L100F1200.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763724AG3KZ18-20L100F3200.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763733AG3KZ18-20L100S1200.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763742AG3KZ18-20L100S3200.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763751AG3KZ18-25L100F1250.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763767AG3KZ18-25L100F3250.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763776AG3KZ18-25L100S1250.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763785AG3KZ18-25L100S3250.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763794AG3KZ18-30L100F1300.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763803AG3KZ18-30L100F3300.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763812AG3KZ18-30L100S1300.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763821AG3KZ18-30L100S3300.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763837AG3KZ18-40L100F1400.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763846AG3KZ18-40L100F3400.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763855AG3KZ18-40L100S1400.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763864AG3KZ18-40L100S3400.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763873AG3KZ18-50L100F1500.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763882AG3KZ18-50L100F3500.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763891AG3KZ18-50L100S1500.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763907AG3KZ18-50L100S3500.1
48,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763916AG3KZ18-5L200F150.2
57,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763925AG3KZ18-5L200F250.2
57,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763934AG3KZ18-5L200F350.2
57,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763943AG3KZ18-5L200S150.2
57,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763952AG3KZ18-5L200S250.2
57,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763961AG3KZ18-5L200S350.2
57,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763977AG3KZ18-10L200F1100.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763986AG3KZ18-10L200F2100.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87763995AG3KZ18-10L200F3100.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764004AG3KZ18-10L200S1100.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764013AG3KZ18-10L200S2100.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764022AG3KZ18-10L200S3100.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764031AG3KZ18-15L200F1150.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764047AG3KZ18-15L200F2150.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764056AG3KZ18-15L200F3150.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764065AG3KZ18-15L200S1150.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764074AG3KZ18-15L200S2150.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764083AG3KZ18-15L200S3150.2
55,300
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする