曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28)

サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全74種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87764957AG3KZ28-100L200F11000.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764966AG3KZ28-100L200F21000.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764975AG3KZ28-100L200F31000.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764984AG3KZ28-100L200S11000.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87764993AG3KZ28-100L200S21000.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765002AG3KZ28-100L200S31000.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765011AG3KZ28-120L200F11200.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765027AG3KZ28-120L200F21200.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765036AG3KZ28-120L200F31200.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765045AG3KZ28-120L200S11200.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765054AG3KZ28-120L200S21200.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765063AG3KZ28-120L200S31200.2
79,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765072AG3KZ28-160L200F11600.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765081AG3KZ28-160L200F21600.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765097AG3KZ28-160L200F31600.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765106AG3KZ28-160L200S11600.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765115AG3KZ28-160L200S21600.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765124AG3KZ28-160L200S31600.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765133AG3KZ28-200L200F12000.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765142AG3KZ28-200L200F22000.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765151AG3KZ28-200L200F32000.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765167AG3KZ28-200L200S12000.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765176AG3KZ28-200L200S22000.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765185AG3KZ28-200L200S32000.2
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765194AG3KZ28-30L400F1300.4
74,200
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765203AG3KZ28-30L400F3300.4
74,200
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765212AG3KZ28-30L400S1300.4
74,200
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765221AG3KZ28-30L400S3300.4
74,200
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765237AG3KZ28-40L400F1400.4
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765246AG3KZ28-40L400F3400.4
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765255AG3KZ28-40L400S1400.4
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765264AG3KZ28-40L400S3400.4
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765273AG3KZ28-50L400F1500.4
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765282AG3KZ28-50L400F3500.4
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765291AG3KZ28-50L400S1500.4
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765307AG3KZ28-50L400S3500.4
77,000
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765316AG3KZ28-60L400F1600.4
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765325AG3KZ28-60L400F3600.4
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765334AG3KZ28-60L400S1600.4
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765343AG3KZ28-60L400S3600.4
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765352AG3KZ28-80L400F1800.4
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765361AG3KZ28-80L400F3800.4
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765377AG3KZ28-80L400S1800.4
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765386AG3KZ28-80L400S3800.4
83,800
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765395AG3KZ28-5L750S450.75
79,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765404AG3KZ28-5L750F150.75
79,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765413AG3KZ28-5L750F250.75
79,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765422AG3KZ28-5L750S150.75
79,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765431AG3KZ28-5L750S250.75
79,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87765447AG3KZ28-5L750S350.75
79,100
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする