曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28L)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28L) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置左側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全72種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87767696AH2LZ28L-80L200F3800.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767705AH2LZ28L-80L200F1800.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767714AH2LZ28L-80L200F2800.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767723AH2LZ28L-80L200S1800.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767732AH2LZ28L-80L200S2800.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767741AH2LZ28L-80L200S3800.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767757AH2LZ28L-100L200F31000.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767766AH2LZ28L-100L200F11000.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767775AH2LZ28L-100L200F21000.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767784AH2LZ28L-100L200S11000.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767793AH2LZ28L-100L200S21000.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767802AH2LZ28L-100L200S31000.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767811AH2LZ28L-120L200F31200.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767827AH2LZ28L-120L200F11200.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767836AH2LZ28L-120L200F21200.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767845AH2LZ28L-120L200S11200.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767854AH2LZ28L-120L200S21200.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767863AH2LZ28L-120L200S31200.2
79,600
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767872AH2LZ28L-160L200F31600.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767881AH2LZ28L-160L200F11600.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767897AH2LZ28L-160L200F21600.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767906AH2LZ28L-160L200S11600.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767915AH2LZ28L-160L200S21600.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767924AH2LZ28L-160L200S31600.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767933AH2LZ28L-200L200F32000.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767942AH2LZ28L-200L200F12000.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767951AH2LZ28L-200L200F22000.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767967AH2LZ28L-200L200S12000.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767976AH2LZ28L-200L200S22000.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767985AH2LZ28L-200L200S32000.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87767994AH2LZ28L-240L200F32400.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768003AH2LZ28L-240L200F12400.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768012AH2LZ28L-240L200F22400.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768021AH2LZ28L-240L200S12400.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768037AH2LZ28L-240L200S22400.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768046AH2LZ28L-240L200S32400.2
83,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768055AH2LZ28L-5L400F350.4
68,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768064AH2LZ28L-5L400F150.4
68,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768073AH2LZ28L-5L400S150.4
68,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768082AH2LZ28L-5L400S350.4
68,200
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768091AH2LZ28L-10L400F3100.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768107AH2LZ28L-10L400F1100.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768116AH2LZ28L-10L400S1100.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768125AH2LZ28L-10L400S3100.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768134AH2LZ28L-15L400F3150.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768143AH2LZ28L-15L400F1150.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768152AH2LZ28L-15L400S1150.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768161AH2LZ28L-15L400S3150.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768177AH2LZ28L-20L400F3200.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768186AH2LZ28L-20L400F1200.4
65,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする