曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32L)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32L) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置左側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全78種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87768414AH2LZ32L-80L400F3800.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768423AH2LZ32L-80L400F1800.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768432AH2LZ32L-80L400S1800.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768441AH2LZ32L-80L400S3800.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768457AH2LZ32L-100L400F31000.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768466AH2LZ32L-100L400F11000.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768475AH2LZ32L-100L400S11000.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768484AH2LZ32L-100L400S31000.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768493AH2LZ32L-120L400F31200.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768502AH2LZ32L-120L400F11200.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768511AH2LZ32L-120L400S11200.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768527AH2LZ32L-120L400S31200.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768536AH2LZ32L-160L400F31600.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768545AH2LZ32L-160L400F11600.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768554AH2LZ32L-160L400S11600.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768563AH2LZ32L-160L400S31600.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768572AH2LZ32L-200L400F32000.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768581AH2LZ32L-200L400F12000.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768597AH2LZ32L-200L400S12000.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768606AH2LZ32L-200L400S32000.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768615AH2LZ32L-240L400F32400.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768624AH2LZ32L-240L400F12400.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768633AH2LZ32L-240L400S12400.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768642AH2LZ32L-240L400S32400.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768651AH2LZ32L-5L750S450.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768667AH2LZ32L-5L750F150.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768676AH2LZ32L-5L750F250.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768685AH2LZ32L-5L750S150.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768694AH2LZ32L-5L750S250.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768703AH2LZ32L-5L750S350.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768712AH2LZ32L-10L750S4100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768721AH2LZ32L-10L750F1100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768737AH2LZ32L-10L750F2100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768746AH2LZ32L-10L750S1100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768755AH2LZ32L-10L750S2100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768764AH2LZ32L-10L750S3100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768773AH2LZ32L-15L750S4150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768782AH2LZ32L-15L750F1150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768791AH2LZ32L-15L750F2150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768807AH2LZ32L-15L750S1150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768816AH2LZ32L-15L750S2150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768825AH2LZ32L-15L750S3150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768834AH2LZ32L-20L750S4200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768843AH2LZ32L-20L750F1200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768852AH2LZ32L-20L750F2200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768861AH2LZ32L-20L750S1200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768877AH2LZ32L-20L750S2200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768886AH2LZ32L-20L750S3200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768895AH2LZ32L-25L750S4250.75
79,700
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87768904AH2LZ32L-25L750F1250.75
79,700
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする