曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R) - ニッセイ
(1件のレビュー)
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置右側枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全114種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87770751AH2LZ22R-5L100F350.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770767AH2LZ22R-5L100F150.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770776AH2LZ22R-5L100S150.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770785AH2LZ22R-5L100S350.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770794AH2LZ22R-10L100F3100.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770803AH2LZ22R-10L100F1100.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770812AH2LZ22R-10L100S1100.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770821AH2LZ22R-10L100S3100.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770837AH2LZ22R-15L100F3150.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770846AH2LZ22R-15L100F1150.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770855AH2LZ22R-15L100S1150.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770864AH2LZ22R-15L100S3150.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770873AH2LZ22R-20L100F3200.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770882AH2LZ22R-20L100F1200.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770891AH2LZ22R-20L100S1200.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770907AH2LZ22R-20L100S3200.1
53,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770916AH2LZ22R-25L100F3250.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770925AH2LZ22R-25L100F1250.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770934AH2LZ22R-25L100S1250.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770943AH2LZ22R-25L100S3250.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770952AH2LZ22R-30L100F3300.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770961AH2LZ22R-30L100F1300.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770977AH2LZ22R-30L100S1300.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770986AH2LZ22R-30L100S3300.1
55,900
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87770995AH2LZ22R-40L100F3400.1
57,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771004AH2LZ22R-40L100F1400.1
57,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771013AH2LZ22R-40L100S1400.1
57,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771022AH2LZ22R-40L100S3400.1
57,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771031AH2LZ22R-50L100F3500.1
57,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771047AH2LZ22R-50L100F1500.1
57,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771056AH2LZ22R-50L100S1500.1
57,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771065AH2LZ22R-50L100S3500.1
57,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771074AH2LZ22R-60L100F3600.1
61,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771083AH2LZ22R-60L100F1600.1
61,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771092AH2LZ22R-60L100S1600.1
61,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771101AH2LZ22R-60L100S3600.1
61,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771117AH2LZ22R-80L100F3800.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771126AH2LZ22R-80L100F1800.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771135AH2LZ22R-80L100S1800.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771144AH2LZ22R-80L100S3800.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771153AH2LZ22R-100L100F31000.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771162AH2LZ22R-100L100F11000.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771171AH2LZ22R-100L100S11000.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771187AH2LZ22R-100L100S31000.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771196AH2LZ22R-120L100F31200.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771205AH2LZ22R-120L100F11200.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771214AH2LZ22R-120L100S11200.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771223AH2LZ22R-120L100S31200.1
69,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771232AH2LZ22R-160L100F31600.1
73,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87771241AH2LZ22R-160L100F11600.1
73,600
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87771092
2020-01-06
用途: 弊社試験用装置に使用
コロナ電子工業株式会社

精度はもちろん安定した性能でサーボモーター駆動機器に多用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする