曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32R)

サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32R) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置右側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全78種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87772614AH2LZ32R-80L400F3800.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772623AH2LZ32R-80L400F1800.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772632AH2LZ32R-80L400S1800.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772641AH2LZ32R-80L400S3800.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772657AH2LZ32R-100L400F31000.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772666AH2LZ32R-100L400F11000.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772675AH2LZ32R-100L400S11000.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772684AH2LZ32R-100L400S31000.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772693AH2LZ32R-120L400F31200.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772702AH2LZ32R-120L400F11200.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772711AH2LZ32R-120L400S11200.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772727AH2LZ32R-120L400S31200.4
95,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772736AH2LZ32R-160L400F31600.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772745AH2LZ32R-160L400F11600.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772754AH2LZ32R-160L400S11600.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772763AH2LZ32R-160L400S31600.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772772AH2LZ32R-200L400F32000.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772781AH2LZ32R-200L400F12000.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772797AH2LZ32R-200L400S12000.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772806AH2LZ32R-200L400S32000.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772815AH2LZ32R-240L400F32400.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772824AH2LZ32R-240L400F12400.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772833AH2LZ32R-240L400S12400.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772842AH2LZ32R-240L400S32400.4
104,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772851AH2LZ32R-5L750S450.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772867AH2LZ32R-5L750F150.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772876AH2LZ32R-5L750F250.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772885AH2LZ32R-5L750S150.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772894AH2LZ32R-5L750S250.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772903AH2LZ32R-5L750S350.75
76,500
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772912AH2LZ32R-10L750S4100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772921AH2LZ32R-10L750F1100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772937AH2LZ32R-10L750F2100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772946AH2LZ32R-10L750S1100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772955AH2LZ32R-10L750S2100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772964AH2LZ32R-10L750S3100.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772973AH2LZ32R-15L750S4150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772982AH2LZ32R-15L750F1150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87772991AH2LZ32R-15L750F2150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773007AH2LZ32R-15L750S1150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773016AH2LZ32R-15L750S2150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773025AH2LZ32R-15L750S3150.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773034AH2LZ32R-20L750S4200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773043AH2LZ32R-20L750F1200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773052AH2LZ32R-20L750F2200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773061AH2LZ32R-20L750S1200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773077AH2LZ32R-20L750S2200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773086AH2LZ32R-20L750S3200.75
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773095AH2LZ32R-25L750S4250.75
79,700
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87773104AH2LZ32R-25L750F1250.75
79,700
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする