サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ25)

サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ25) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番25種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全184種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
184種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87779596AF3SZ25-10M200S5100.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779605AF3SZ25-10M200F3100.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779614AF3SZ25-10M200F1100.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779623AF3SZ25-10M200F2100.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779632AF3SZ25-10M200S1100.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779641AF3SZ25-10M200S2100.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779657AF3SZ25-10M200S3100.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779666AF3SZ25-15M200S5150.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779675AF3SZ25-15M200F3150.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779684AF3SZ25-15M200F1150.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779693AF3SZ25-15M200F2150.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779702AF3SZ25-15M200S1150.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779711AF3SZ25-15M200S2150.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779727AF3SZ25-15M200S3150.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779736AF3SZ25-20M200S5200.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779745AF3SZ25-20M200F3200.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779754AF3SZ25-20M200F1200.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779763AF3SZ25-20M200F2200.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779772AF3SZ25-20M200S1200.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779781AF3SZ25-20M200S2200.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779797AF3SZ25-20M200S3200.2
95,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779806AF3SZ25-25M200S5250.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779815AF3SZ25-25M200F3250.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779824AF3SZ25-25M200F1250.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779833AF3SZ25-25M200F2250.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779842AF3SZ25-25M200S1250.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779851AF3SZ25-25M200S2250.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779867AF3SZ25-25M200S3250.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779876AF3SZ25-30M200S5300.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779885AF3SZ25-30M200F3300.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779894AF3SZ25-30M200F1300.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779903AF3SZ25-30M200F2300.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779912AF3SZ25-30M200S1300.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779921AF3SZ25-30M200S2300.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779937AF3SZ25-30M200S3300.2
97,900
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779946AF3SZ25-40M200S5400.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779955AF3SZ25-40M200F3400.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779964AF3SZ25-40M200F1400.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779973AF3SZ25-40M200F2400.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779982AF3SZ25-40M200S1400.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87779991AF3SZ25-40M200S2400.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87780007AF3SZ25-40M200S3400.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87780016AF3SZ25-50M200S5500.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87780025AF3SZ25-50M200F3500.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87780034AF3SZ25-50M200F1500.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87780043AF3SZ25-50M200F2500.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87780052AF3SZ25-50M200S1500.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87780061AF3SZ25-50M200S2500.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87780077AF3SZ25-50M200S3500.2
99,700
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87780086AF3SZ25-60M200S5600.2
108,200
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする