サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ20)

サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ20) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番20出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87782773AF3SZ20-10L100F310
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782782AF3SZ20-10L100F110
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782791AF3SZ20-10L100S110
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782807AF3SZ20-10L100S310
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782816AF3SZ20-15L100F315
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782825AF3SZ20-15L100F115
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782834AF3SZ20-15L100S115
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782843AF3SZ20-15L100S315
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782852AF3SZ20-20L100F320
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782861AF3SZ20-20L100F120
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782877AF3SZ20-20L100S120
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782886AF3SZ20-20L100S320
63,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782895AF3SZ20-25L100F325
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782904AF3SZ20-25L100F125
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782913AF3SZ20-25L100S125
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782922AF3SZ20-25L100S325
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782931AF3SZ20-30L100F330
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782947AF3SZ20-30L100F130
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782956AF3SZ20-30L100S130
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782965AF3SZ20-30L100S330
66,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782974AF3SZ20-40L100F340
67,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782983AF3SZ20-40L100F140
67,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87782992AF3SZ20-40L100S140
67,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87783001AF3SZ20-40L100S340
67,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87783017AF3SZ20-50L100F350
67,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87783026AF3SZ20-50L100F150
67,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87783035AF3SZ20-50L100S150
67,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87783044AF3SZ20-50L100S350
67,700
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87783053AF3SZ20-60L100F360
76,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87783062AF3SZ20-60L100F160
76,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87783071AF3SZ20-60L100S160
76,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87783087AF3SZ20-60L100S360
76,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする