曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28H)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28H) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全99種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87790473AF3FZ28H-75M200S5750.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790482AF3FZ28H-75M200F3750.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790491AF3FZ28H-75M200F1750.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790507AF3FZ28H-75M200F2750.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790516AF3FZ28H-75M200S1750.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790525AF3FZ28H-75M200S2750.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790534AF3FZ28H-75M200S3750.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790543AF3FZ28H-90M200S5900.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790552AF3FZ28H-90M200F3900.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790561AF3FZ28H-90M200F1900.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790577AF3FZ28H-90M200F2900.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790586AF3FZ28H-90M200S1900.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790595AF3FZ28H-90M200S2900.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790604AF3FZ28H-90M200S3900.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790613AF3FZ28H-120M200S51200.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790622AF3FZ28H-120M200F31200.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790631AF3FZ28H-120M200F11200.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790647AF3FZ28H-120M200F21200.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790656AF3FZ28H-120M200S11200.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790665AF3FZ28H-120M200S21200.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790674AF3FZ28H-120M200S31200.2
120,700
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790683AF3FZ28H-150M200S51500.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790692AF3FZ28H-150M200F31500.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790701AF3FZ28H-150M200F11500.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790717AF3FZ28H-150M200F21500.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790726AF3FZ28H-150M200S11500.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790735AF3FZ28H-150M200S21500.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790744AF3FZ28H-150M200S31500.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790753AF3FZ28H-180M200S51800.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790762AF3FZ28H-180M200F31800.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790771AF3FZ28H-180M200F11800.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790787AF3FZ28H-180M200F21800.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790796AF3FZ28H-180M200S11800.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790805AF3FZ28H-180M200S21800.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790814AF3FZ28H-180M200S31800.2
129,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790823AF3FZ28H-10M400F3100.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790832AF3FZ28H-10M400F1100.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790841AF3FZ28H-10M400S1100.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790857AF3FZ28H-10M400S3100.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790866AF3FZ28H-15M400F3150.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790875AF3FZ28H-15M400F1150.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790884AF3FZ28H-15M400S1150.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790893AF3FZ28H-15M400S3150.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790902AF3FZ28H-20M400F3200.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790911AF3FZ28H-20M400F1200.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790927AF3FZ28H-20M400S1200.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790936AF3FZ28H-20M400S3200.4
94,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790945AF3FZ28H-25M400F3250.4
102,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790954AF3FZ28H-25M400F1250.4
102,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87790963AF3FZ28H-25M400S1250.4
102,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする