曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32H)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32H) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全204種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
204種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87791146AF3FZ32H-75M400F3750.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791155AF3FZ32H-75M400F1750.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791164AF3FZ32H-75M400S1750.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791173AF3FZ32H-75M400S3750.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791182AF3FZ32H-90M400F3900.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791191AF3FZ32H-90M400F1900.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791207AF3FZ32H-90M400S1900.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791216AF3FZ32H-90M400S3900.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791225AF3FZ32H-120M400F31200.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791234AF3FZ32H-120M400F11200.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791243AF3FZ32H-120M400S11200.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791252AF3FZ32H-120M400S31200.4
173,800
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791261AF3FZ32H-150M400F31500.4
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791277AF3FZ32H-150M400F11500.4
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791286AF3FZ32H-150M400S11500.4
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791295AF3FZ32H-150M400S31500.4
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791304AF3FZ32H-180M400F31800.4
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791313AF3FZ32H-180M400F11800.4
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791322AF3FZ32H-180M400S11800.4
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791331AF3FZ32H-180M400S31800.4
179,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791347AF3FZ32H-10M750S4100.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791356AF3FZ32H-10M750S6100.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791365AF3FZ32H-10M750F1100.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791374AF3FZ32H-10M750F2100.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791383AF3FZ32H-10M750S1100.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791392AF3FZ32H-10M750S2100.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791401AF3FZ32H-10M750S3100.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791417AF3FZ32H-15M750S4150.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791426AF3FZ32H-15M750S6150.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791435AF3FZ32H-15M750F1150.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791444AF3FZ32H-15M750F2150.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791453AF3FZ32H-15M750S1150.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791462AF3FZ32H-15M750S2150.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791471AF3FZ32H-15M750S3150.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791487AF3FZ32H-20M750S4200.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791496AF3FZ32H-20M750S6200.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791505AF3FZ32H-20M750F1200.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791514AF3FZ32H-20M750F2200.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791523AF3FZ32H-20M750S1200.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791532AF3FZ32H-20M750S2200.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791541AF3FZ32H-20M750S3200.75
130,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791557AF3FZ32H-25M750S4250.75
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791566AF3FZ32H-25M750S6250.75
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791575AF3FZ32H-25M750F1250.75
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791584AF3FZ32H-25M750F2250.75
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791593AF3FZ32H-25M750S1250.75
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791602AF3FZ32H-25M750S2250.75
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791611AF3FZ32H-25M750S3250.75
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791627AF3FZ32H-30M750S4300.75
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791636AF3FZ32H-30M750S6300.75
138,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする