曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全131種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87791907AF3FZ40H-75M750S4750.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791916AF3FZ40H-75M750S6750.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791925AF3FZ40H-75M750F1750.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791934AF3FZ40H-75M750F2750.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791943AF3FZ40H-75M750S1750.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791952AF3FZ40H-75M750S2750.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791961AF3FZ40H-75M750S3750.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791977AF3FZ40H-90M750S4900.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791986AF3FZ40H-90M750S6900.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87791995AF3FZ40H-90M750F1900.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792004AF3FZ40H-90M750F2900.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792013AF3FZ40H-90M750S1900.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792022AF3FZ40H-90M750S2900.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792031AF3FZ40H-90M750S3900.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792047AF3FZ40H-120M750S41200.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792056AF3FZ40H-120M750S61200.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792065AF3FZ40H-120M750F11200.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792074AF3FZ40H-120M750F21200.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792083AF3FZ40H-120M750S11200.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792092AF3FZ40H-120M750S21200.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792101AF3FZ40H-120M750S31200.75
224,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792117AF3FZ40H-150M750S41500.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792126AF3FZ40H-150M750S61500.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792135AF3FZ40H-150M750F11500.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792144AF3FZ40H-150M750F21500.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792153AF3FZ40H-150M750S11500.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792162AF3FZ40H-150M750S21500.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792171AF3FZ40H-150M750S31500.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792187AF3FZ40H-180M750S41800.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792196AF3FZ40H-180M750S61800.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792205AF3FZ40H-180M750F11800.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792214AF3FZ40H-180M750F21800.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792223AF3FZ40H-180M750S11800.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792232AF3FZ40H-180M750S21800.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792241AF3FZ40H-180M750S31800.75
228,500
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792257AF3FZ40H-10M2000K21102
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792266AF3FZ40H-10M2000K22102
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792275AF3FZ40H-10M2000K23102
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792284AF3FZ40H-10M2000K31102
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792293AF3FZ40H-10M2000K32102
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792302AF3FZ40H-10M2000K33102
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792311AF3FZ40H-10M2000F31102
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792327AF3FZ40H-10M2000F33102
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792336AF3FZ40H-20M2000K21202
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792345AF3FZ40H-20M2000K22202
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792354AF3FZ40H-20M2000K23202
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792363AF3FZ40H-20M2000K31202
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792372AF3FZ40H-20M2000K32202
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792381AF3FZ40H-20M2000K33202
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87792397AF3FZ40H-20M2000F31202
195,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする