曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22M)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22M) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87793535AF3FZ22M-10M200S510
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793544AF3FZ22M-10M200F310
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793553AF3FZ22M-10M200F110
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793562AF3FZ22M-10M200F210
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793571AF3FZ22M-10M200S110
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793587AF3FZ22M-10M200S210
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793596AF3FZ22M-10M200S310
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793605AF3FZ22M-15M200S515
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793614AF3FZ22M-15M200F315
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793623AF3FZ22M-15M200F115
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793632AF3FZ22M-15M200F215
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793641AF3FZ22M-15M200S115
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793657AF3FZ22M-15M200S215
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793666AF3FZ22M-15M200S315
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793675AF3FZ22M-20M200S520
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793684AF3FZ22M-20M200F320
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793693AF3FZ22M-20M200F120
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793702AF3FZ22M-20M200F220
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793711AF3FZ22M-20M200S120
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793727AF3FZ22M-20M200S220
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793736AF3FZ22M-20M200S320
81,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793745AF3FZ22M-25M200S525
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793754AF3FZ22M-25M200F325
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793763AF3FZ22M-25M200F125
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793772AF3FZ22M-25M200F225
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793781AF3FZ22M-25M200S125
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793797AF3FZ22M-25M200S225
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793806AF3FZ22M-25M200S325
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793815AF3FZ22M-30M200S530
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793824AF3FZ22M-30M200F330
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793833AF3FZ22M-30M200F130
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793842AF3FZ22M-30M200F230
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793851AF3FZ22M-30M200S130
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793867AF3FZ22M-30M200S230
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793876AF3FZ22M-30M200S330
86,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793885AF3FZ22M-40M200S540
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793894AF3FZ22M-40M200F340
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793903AF3FZ22M-40M200F140
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793912AF3FZ22M-40M200F240
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793921AF3FZ22M-40M200S140
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793937AF3FZ22M-40M200S240
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793946AF3FZ22M-40M200S340
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793955AF3FZ22M-50M200S550
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793964AF3FZ22M-50M200F350
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793973AF3FZ22M-50M200F150
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793982AF3FZ22M-50M200F250
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87793991AF3FZ22M-50M200S150
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87794007AF3FZ22M-50M200S250
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87794016AF3FZ22M-50M200S350
87,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87794025AF3FZ22M-60M200S560
94,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする