曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40L)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40L) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全124種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87803073AF3FZ40L-80L750S4800.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803082AF3FZ40L-80L750F1800.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803091AF3FZ40L-80L750F2800.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803107AF3FZ40L-80L750S1800.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803116AF3FZ40L-80L750S2800.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803125AF3FZ40L-80L750S3800.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803134AF3FZ40L-100L750S41000.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803143AF3FZ40L-100L750F11000.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803152AF3FZ40L-100L750F21000.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803161AF3FZ40L-100L750S11000.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803177AF3FZ40L-100L750S21000.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803186AF3FZ40L-100L750S31000.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803195AF3FZ40L-120L750S41200.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803204AF3FZ40L-120L750F11200.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803213AF3FZ40L-120L750F21200.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803222AF3FZ40L-120L750S11200.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803231AF3FZ40L-120L750S21200.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803247AF3FZ40L-120L750S31200.75
148,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803256AF3FZ40L-160L750S41600.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803265AF3FZ40L-160L750F11600.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803274AF3FZ40L-160L750F21600.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803283AF3FZ40L-160L750S11600.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803292AF3FZ40L-160L750S21600.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803301AF3FZ40L-160L750S31600.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803317AF3FZ40L-200L750S42000.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803326AF3FZ40L-200L750F12000.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803335AF3FZ40L-200L750F22000.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803344AF3FZ40L-200L750S12000.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803353AF3FZ40L-200L750S22000.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803362AF3FZ40L-200L750S32000.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803371AF3FZ40L-240L750S42400.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803387AF3FZ40L-240L750F12400.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803396AF3FZ40L-240L750F22400.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803405AF3FZ40L-240L750S12400.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803414AF3FZ40L-240L750S22400.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803423AF3FZ40L-240L750S32400.75
152,700
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803432AF3FZ40L-5L2000K2152
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803441AF3FZ40L-5L2000K2252
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803457AF3FZ40L-5L2000K2352
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803466AF3FZ40L-5L2000K3152
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803475AF3FZ40L-5L2000K3252
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803484AF3FZ40L-5L2000K3352
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803493AF3FZ40L-5L2000F3152
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803502AF3FZ40L-5L2000F3352
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803511AF3FZ40L-7.5L2000K217.52
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803527AF3FZ40L-7.5L2000K227.52
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803536AF3FZ40L-7.5L2000K237.52
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803545AF3FZ40L-7.5L2000K317.52
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803554AF3FZ40L-7.5L2000K327.52
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87803563AF3FZ40L-7.5L2000K337.52
156,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする