曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32R)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32R) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全90種類を絞り込む
減速比
出力(kW)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87806153AF3FZ32R-80L400F3800.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806162AF3FZ32R-80L400F1800.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806171AF3FZ32R-80L400S1800.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806187AF3FZ32R-80L400S3800.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806196AF3FZ32R-100L400F31000.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806205AF3FZ32R-100L400F11000.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806214AF3FZ32R-100L400S11000.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806223AF3FZ32R-100L400S31000.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806232AF3FZ32R-120L400F31200.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806241AF3FZ32R-120L400F11200.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806257AF3FZ32R-120L400S11200.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806266AF3FZ32R-120L400S31200.4
118,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806275AF3FZ32R-160L400F31600.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806284AF3FZ32R-160L400F11600.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806293AF3FZ32R-160L400S11600.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806302AF3FZ32R-160L400S31600.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806311AF3FZ32R-200L400F32000.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806327AF3FZ32R-200L400F12000.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806336AF3FZ32R-200L400S12000.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806345AF3FZ32R-200L400S32000.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806354AF3FZ32R-240L400F32400.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806363AF3FZ32R-240L400F12400.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806372AF3FZ32R-240L400S12400.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806381AF3FZ32R-240L400S32400.4
123,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806397AF3FZ32R-5L750S450.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806406AF3FZ32R-5L750F150.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806415AF3FZ32R-5L750F250.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806424AF3FZ32R-5L750S150.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806433AF3FZ32R-5L750S250.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806442AF3FZ32R-5L750S350.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806451AF3FZ32R-7.5L750S47.50.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806467AF3FZ32R-7.5L750F17.50.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806476AF3FZ32R-7.5L750F27.50.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806485AF3FZ32R-7.5L750S17.50.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806494AF3FZ32R-7.5L750S27.50.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806503AF3FZ32R-7.5L750S37.50.75
93,900
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806512AF3FZ32R-10L750S4100.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806521AF3FZ32R-10L750F1100.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806537AF3FZ32R-10L750F2100.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806546AF3FZ32R-10L750S1100.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806555AF3FZ32R-10L750S2100.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806564AF3FZ32R-10L750S3100.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806573AF3FZ32R-12L750S4120.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806582AF3FZ32R-12L750F1120.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806591AF3FZ32R-12L750F2120.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806607AF3FZ32R-12L750S1120.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806616AF3FZ32R-12L750S2120.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806625AF3FZ32R-12L750S3120.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806634AF3FZ32R-15L750S4150.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87806643AF3FZ32R-15L750F1150.75
85,800
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする