曜日別特売

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40R)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40R) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87807054AF3FZ40R-80L750S4800.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807063AF3FZ40R-80L750F1800.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807072AF3FZ40R-80L750F2800.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807081AF3FZ40R-80L750S1800.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807097AF3FZ40R-80L750S2800.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807106AF3FZ40R-80L750S3800.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807115AF3FZ40R-100L750S41000.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807124AF3FZ40R-100L750F11000.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807133AF3FZ40R-100L750F21000.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807142AF3FZ40R-100L750S11000.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807151AF3FZ40R-100L750S21000.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807167AF3FZ40R-100L750S31000.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807176AF3FZ40R-120L750S41200.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807185AF3FZ40R-120L750F11200.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807194AF3FZ40R-120L750F21200.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807203AF3FZ40R-120L750S11200.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807212AF3FZ40R-120L750S21200.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807221AF3FZ40R-120L750S31200.75
135,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807237AF3FZ40R-160L750S41600.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807246AF3FZ40R-160L750F11600.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807255AF3FZ40R-160L750F21600.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807264AF3FZ40R-160L750S11600.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807273AF3FZ40R-160L750S21600.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807282AF3FZ40R-160L750S31600.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807291AF3FZ40R-200L750S42000.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807307AF3FZ40R-200L750F12000.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807316AF3FZ40R-200L750F22000.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807325AF3FZ40R-200L750S12000.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807334AF3FZ40R-200L750S22000.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807343AF3FZ40R-200L750S32000.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807352AF3FZ40R-240L750S42400.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807361AF3FZ40R-240L750F12400.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807377AF3FZ40R-240L750F22400.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807386AF3FZ40R-240L750S12400.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807395AF3FZ40R-240L750S22400.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807404AF3FZ40R-240L750S32400.75
138,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807413AF3FZ40R-5L2000K2152
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807422AF3FZ40R-5L2000K2252
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807431AF3FZ40R-5L2000K2352
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807447AF3FZ40R-5L2000K3152
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807456AF3FZ40R-5L2000K3252
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807465AF3FZ40R-5L2000K3352
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807474AF3FZ40R-5L2000F3152
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807483AF3FZ40R-5L2000F3352
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807492AF3FZ40R-7.5L2000K217.52
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807501AF3FZ40R-7.5L2000K227.52
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807517AF3FZ40R-7.5L2000K237.52
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807526AF3FZ40R-7.5L2000K317.52
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807535AF3FZ40R-7.5L2000K327.52
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87807544AF3FZ40R-7.5L2000K337.52
141,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする